AP-3-2-Ivory 取手2型(P=86) TAKIGEN(タキゲン) 61091528

※掲載している画像と本体色が異なります。本体色については商品情報をご確認ください。

AP-3-2-Ivory 取手2型(P=86) TAKIGEN(タキゲン) 61091528
AP-3-2-Ivory 取手2型(P=86) TAKIGEN(タキゲン) 61091528

取手2型(P=86)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質PC:ABSアロイタキゲンコード00021注文コード61091528品番AP-3-2-Ivory
販売価格(税込)¥81
販売価格(税別)
74

耐塩・絶縁性が優れています。

用途
計測機器・通信機器
材質PC:ABSアロイ使用荷重(N)245タキゲンコード00021質量(g)9寸法L1(mm)104寸法L2(mm)16寸法W(mm)9寸法P(mm)86寸法L3(mm)8寸法H1(mm)23寸法H2(mm)5.5標準色アイボリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61091503
2020-10-06
用途: 自作BOXの取手に使用
えにせる

電源BOXや自作充電器のBOXに取り付けるため購入 近隣ホームセンターではちょっとお高くて、、、いい買い物出来ました。

対象商品 : 61091503
2019-07-06
用途: ケースの取っ手で使用
サービス業

汎用ケースのCA-80Wの移動用取っ手として使用。この大きさのケースにはぴったりで形状も良いです。取り付けねじが6mmなのでこの大きさなら5mmでも良いかと思います。

対象商品 : 61091528
2019-06-21
用途: 100均ケースに

100均ケースに取っ手を付けました。
しっかりインパクトドライバーで取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする