TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
箱型取手(P=138)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61091546
品番
A-5-0
販売価格(税込)
¥1,422
販売価格(税別)
¥
1,293
バスケットに入れる
角型のデザインで、各種機器にマッチします
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
6
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
17
寸法L4(mm)
40
寸法L5(mm)
57
寸法M(mm)
M8
寸法P(mm)
138
寸法W(mm)
23
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・通信機器
付属品
スタッドボルト・ばね座金・六角ナット
質量(g)
170
表面仕上げ
ニッケルめっき(MZNi)
使用荷重(N)
490
タキゲンコード
00030