TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
箱型取手(P=106)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
61091555
品番
A-5-1
販売価格(税込)
¥904
販売価格(税別)
¥
822
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
角型のデザインで、各種機器にマッチします。
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
5
寸法L1(mm)
116
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
13
寸法L4(mm)
35
寸法L5(mm)
48
寸法M(mm)
M6
寸法P(mm)
106
寸法W(mm)
20
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・通信機器
付属品
スタッドボルト・ばね座金・六角ナット
質量(g)
120
表面仕上げ
ニッケルめっき(MZNi)
使用荷重(N)
392
タキゲンコード
00031