TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
箱型取手(P=138)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61091573
品番
A-5-A-0
販売価格(税込)
¥1,065
販売価格(税別)
¥
968
バスケットに入れる
全体にアールのついたソフトデザイン
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
29.5
寸法L(mm)
156
寸法M(mm)
M8
寸法P(mm)
138
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
10
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・通信機器
付属品
スタットボルト・スプリングワッシャー・ナット
質量(g)
180
標準色
シルバーメタリック
表面仕上げ
焼付塗装クリアー仕上
タキゲンコード
01864