TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
箱型取手(P=106)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
61091582
品番
A-5-A-1
販売価格(税込)
¥697
販売価格(税別)
¥
634
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全体にアールのついたソフトデザイン
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
21.5
寸法L(mm)
124
寸法M(mm)
M6
寸法P(mm)
106
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
8
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・通信機器
付属品
スタットボルト・スプリングワッシャー・ナット
質量(g)
120
標準色
シルバーメタリック
表面仕上げ
焼付塗装クリアー仕上
タキゲンコード
01865