箱型取手(P=106)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ABS樹脂 注文コード61091625 品番AP-5-1-Ivory
販売価格(税込) ¥438
販売価格(税別)
398
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
管理目的によりカラーを自由に使い分けられます。
耐塩・絶縁性が優れています。

寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)5.5 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)7.5 寸法L3(mm)13 寸法M(mm)M6 寸法P(mm)106 寸法W(mm)20 材質ABS樹脂 用途計測機器・通信機器 質量(g)40 標準色アイボリー 表面仕上げ厨房室などの小型扉・計測機器・通信機器 タキゲンコード00035

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61091555
2023-09-01
用途:
流し台の取り手交換
建設業・工事業

値段以上に高価に見えて、客受けがいいです
定番にしようと思いました

対象商品:
61091582
2018-10-11
用途:
扉の開け閉めに使用
製造業

重厚感があり、デザイン的にもたいへん満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする