TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
平面取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
92
タキゲンコード
00052
注文コード
61091722
品番
A-9-1
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用しないときの取手は本体に収まり突起しません。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・通信機器
質量(g)
125
寸法L1(mm)
92
寸法L2(mm)
76
寸法H1(mm)
34
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
8.2
寸法H2(mm)
3.2
寸法P1(mm)
80
寸法P2(mm)
43
寸法W1(mm)
55
寸法W2(mm)
4.5
寸法H3(mm)
5.8
寸法d3(Φmm)
4.5
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00052