TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
舟底引手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61091765
品番
A-12
販売価格(税込)
¥441
販売価格(税別)
¥
401
バスケットに入れる
シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・キャビネット
質量(g)
35
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
推奨締付トルク(N・m)
0.75
タキゲンコード
00060