TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
ラインハンドル2型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61091783
品番
A-16-2
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
85
寸法L(mm)
74
適合板厚(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
30
寸法P(mm)
12
寸法H1(mm)
30、22
寸法H2(mm)
5
寸法W1(mm)
77
寸法W2(mm)
27
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00066