TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
リング型ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61091792
品番
A-17
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
使用しないときリングは倒れ突起しません。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
小型扉・計測機器の小扉
質量(g)
70
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
推奨締付トルク(N・m)
0.75
タキゲンコード
00067