いかり型ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード04012 注文コード61091808 品番A-18-1(TAK60)
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はタキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-18-1-TAK60)
シンプルなデザインで小型扉に最適です。
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 最大適合板厚(mm)3.5 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード04012

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする