TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
いかり型ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
00068
注文コード
61091817
品番
A-18-1(#0200)
販売価格(税込)
¥2,033
販売価格(税別)
¥
1,848
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-18-1-TAK60)
シンプルなデザインで小型扉に最適です。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット・キー2本
最大適合板厚(mm)
3.5
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00068