※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-19-1-2 小判型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61091844 A-19-1-2 小判型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61091844

小判型ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61091844 品番 A-19-1-2
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

左右兼用型

寸法D1(Φmm)44 寸法D2(Φmm)3.5 寸法H(mm)2.5 寸法L(mm)60 寸法P(mm)37 寸法W(mm)23 寸法d(Φmm)4 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)140 最大適合板厚(mm)1.5 寸法θ°65 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 鍵なし タキゲンコード00071

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61091878
2023-06-01
用途:
マンション受水槽点検口扉の取っ手交換
丸池株式会社 様

画像の品番610918621A-19-2-1(#0200)72は鍵付き商品です。
販売しているこの商品品番61091878A-19-2-2 73は鍵無し商品です。画像は鍵無しに変更するべきである。商品説明文を読み比べたが、付属品欄のキー2本と質量(g)140と110の違い。購入希望者は、品番が不明であれば画像の姿と現物の各サイズから入る。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。代表画像で登録させていただいております。商品情報を見ていただく様、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする