TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
いかり型ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
00074
注文コード
61091887
品番
A-20-2
販売価格(税込)
¥607
販売価格(税別)
¥
552
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・小型機器の扉
質量(g)
75
寸法L(mm)
38
寸法D(Φmm)
34
寸法P(mm)
13.5
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
9.5
寸法W1(mm)
8
寸法H3(mm)
2.5
寸法H4(mm)
7
最大適合板厚(mm)
3.5
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00074