TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
いかり型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
00076
注文コード
61091905
品番
A-20-5
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・小型機器の扉
質量(g)
40
寸法L(mm)
28
寸法D(Φmm)
23
寸法P(mm)
10.5
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
7
寸法W1(mm)
5
寸法H3(mm)
2
寸法H4(mm)
5
最大適合板厚(mm)
1
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00076