TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の Tハンドル
T型ハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61091914
品番
A-21-1
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型
寸法D1(Φmm)
31
寸法D2(Φmm)
11
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
7.5
寸法L(mm)
65
寸法P(mm)
13.5
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
質量(g)
90
最大適合板厚(mm)
1.5
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00077