T型ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61091932 品番A-21-3
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

左右兼用型

寸法D1(Φmm)28 寸法D2(Φmm)9 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)7 寸法L(mm)45 寸法P(mm)12 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 質量(g)65 最大適合板厚(mm)1 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00079

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61091923
2026-03-12
用途:
取替
建設業・工事業

新しくなって見た目も良くなったので大変満足しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする