舟型ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61091957 品番A-23-2
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 質量(g)95 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00082

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする