止め金(□8穴)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質冷間圧延鋼板(SPCC) タキゲンコード20049 注文コード61091975 品番AC-25-5
販売価格(税込) ¥156
販売価格(税別)
142
この商品は材質・タキゲンコードなど29種類から選べます 他の種類を見る
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)34 寸法L(mm)100 寸法t(mm)3 寸法R1(mm)10 寸法R2(mm)5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20049

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61101398
2023-11-11
用途:
消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所 様

ステンレス製なので、錆にくく屋内、屋外を問わず使用できます。扉の開閉に使用するのですが取り扱いがとても楽です。

対象商品:
61091975
2020-11-19
用途:
トノカバーのロック
建設業・工事業

ロックレバーの長さがスライド式に調整できるような機構があれば、最高と思います。

対象商品:
61092456
2019-08-29
用途:
機械の留め具に
株式会社澤渡製作所 様

別に可もなく、不可もなく問題なく使えました。

強度も問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする