TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
止め金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61092018
品番
AC-25-53
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
2点締め用の止め金です。
用途
ハンドルの止め金
ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法t(mm)
2.3
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
04247