TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
平面ハンドル止め金用樹脂キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61092036
品番
AC-25-AB-1C
販売価格(税込)
¥39
販売価格(税別)
¥
35
バスケットに入れる
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
タキゲンコード
03980
材質
ポリアセタール(POM)
寸法t(mm)
3.2
標準色
ブラック
用途
配電盤・分電盤・制御盤・振動機器