AC-25-E-4 止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン) 61092158

止め金(□8穴)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)タキゲンコード01740注文コード61092158品番AC-25-E-4
販売価格(税込)¥72
販売価格(税別)
65
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)42寸法L1(mm)84寸法L2(mm)62板厚(mm)2.3寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)4.2寸法L4(mm)15寸法R(mm)7寸法W1(mm)24寸法W2(mm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61101398
2023-11-11
用途: 消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所

ステンレス製なので、錆にくく屋内、屋外を問わず使用できます。扉の開閉に使用するのですが取り扱いがとても楽です。

対象商品 : 61091975
2020-11-19
用途: トノカバーのロック
建設業・工事業

ロックレバーの長さがスライド式に調整できるような機構があれば、最高と思います。

対象商品 : 61092456
2019-08-29
用途: 機械の留め具に
株式会社澤渡製作所

別に可もなく、不可もなく問題なく使えました。
強度も問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする