TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
止め金(□10穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード
03594
注文コード
61092167
品番
AC-25-E-11
販売価格(税込)
¥174
販売価格(税別)
¥
158
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
78
寸法L1(mm)
128
寸法L2(mm)
100
板厚(mm)
3.2
寸法L3(mm)
28
寸法d(Φmm)
4.5
寸法L4(mm)
20
寸法R(mm)
8
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
10
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03594