TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-3用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092212
品番
AC-25-E-3C
販売価格(税込)
¥44
販売価格(税別)
¥
40
バスケットに入れる
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途
配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
5
寸法W1(mm)
24.2
寸法W2(mm)
24
標準色
ブラック
寸法t1(mm)
3.2
寸法t2(mm)
1.5
タキゲンコード
04002