TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092273
品番
AC-25-G-8
販売価格(税込)
¥25
販売価格(税別)
¥
23
バスケットに入れる
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途
キュービクル・配電盤
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)
1.8
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
10
標準色
ブラック
適合径(Φmm)
(ロッド棒)8
タキゲンコード
01649