曜日別特売
AC-25-G-10 ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン) 61092282

AC-25-G-10 ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン) 61092282
AC-25-G-10 ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン) 61092282

ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61092282品番AC-25-G-10
販売価格(税込)¥31
販売価格(税別)
28

塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。

用途
キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)2.4寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)10タキゲンコード01650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: バイクのレストア
ファニーカスタム&サービス

液体ゴムのカバーの代わりに使おうと思い購入。値段が安いので気軽に試せるのがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする