TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ロッド棒キャップ(Φ10用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092307
品番
AC-25-GE-10
販売価格(税込)
¥25
販売価格(税別)
¥
23
バスケットに入れる
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途
制御盤・配電盤など
材質
エラストマー
質量(g)
1.2
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
12
標準色
ホワイト
タキゲンコード
04497