TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ロッド用キャップ(Φ8用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092316
品番
AC-25-GP-8
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途
配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
2
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
11
寸法D3(Φmm)
8.1
標準色
ブラック
寸法D4(Φmm)
10
寸法D6(mm)
Φ8
寸法D5(Φmm)
6
タキゲンコード
03994