TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ロッドリンク(□10穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092395
品番
AC-25-L-1
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
55
寸法W(mm)
10
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21172