止め金(□10穴)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質冷間圧延鋼板(SPCC) タキゲンコード20073 注文コード61092447 品番AC-25-N-2
販売価格(税込) ¥298
販売価格(税別)
271
この商品は材質・タキゲンコードなど11種類から選べます 他の種類を見る
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)135 寸法L1(mm)140 寸法t(mm)4.5 寸法L2(mm)115 寸法W(mm)10 寸法d(Φmm)6 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)8 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20073

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする