TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ロッド棒ガイド(Φ10用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092465
品番
AC-25-P-1
販売価格(税込)
¥158
販売価格(税別)
¥
144
バスケットに入れる
用途
ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法D(Φmm)
10.5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20075