TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
クイックブッシュ(Φ10用)White
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092535
品番
AC-25-Q-11
販売価格(税込)
¥31
販売価格(税別)
¥
28
バスケットに入れる
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
寸法H1(mm)
15.5
寸法H2(mm)
12.5
寸法H3(mm)
7.5
寸法H4(mm)
2.5
寸法H5(mm)
15
寸法H6(mm)
17
寸法L(mm)
38
寸法R(mm)
2
寸法W(mm)
16
材質
ポリアミド6(PA6)
質量(g)
2
適合板厚(mm)
2〜2.5
取付穴径(Φmm)
12.7
標準色
ホワイト
適合ロッド径(Φmm)
10
タキゲンコード
01947