TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ロッド棒用ローラーユニット(Φ6用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092684
品番
AC-25-RA-6
販売価格(税込)
¥446
販売価格(税別)
¥
405
バスケットに入れる
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
10
寸法D3(Φmm)
14
寸法W(mm)
20
用途
キュービクル・配分電盤
材質(本体)
快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)
18
材質(ローラー部)
ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
01471