ステンレス スペーサー(□10穴、t0.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61092955 品番AC-25-W-6 ステンレス
販売価格(税込) ¥30
販売価格(税別)
27
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法t(mm)0.5 寸法D(Φmm)22.5 寸法W(mm)10 表面仕上げ生地 タキゲンコード03202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする