TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ワイヤージョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092964
品番
AC-25-YJ
販売価格(税込)
¥125
販売価格(税別)
¥
114
バスケットに入れる
ワイヤーを簡単に接続できるジョイントです。
材質
割ピン:軟鋼線材(SWRM)
材質(ピン)
一般構造用圧延鋼材(SS)
材質(ワッシャー)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
01981