TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
埋込み取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリカーボネート(PC)/ABSアロイ(UL94V-0)
標準色
アイボリー
注文コード
61093034
品番
AP-30-2-2
販売価格(税込)
¥520
販売価格(税別)
¥
473
バスケットに入れる
この商品は
材質・標準色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
UL規格適合素材を使用
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
23
寸法L1(mm)
73.5
寸法L2(mm)
46
寸法L3(mm)
66.5
寸法L4(mm)
20
寸法d(mm)
23
寸法t(mm)
1
材質
ポリカーボネート(PC)/ABSアロイ(UL94V-0)
用途
半導体製造装置
色
アイボリー
質量(g)
60
標準色
アイボリー
タキゲンコード
03491