耐塩プラスチックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 標準色アイボリー 注文コード61093165 品番AP-33-6-Ivory
販売価格(税込) ¥347
販売価格(税別)
315
この商品は寸法L1・標準色・寸法Mなど9種類から選べます 他の種類を見る

耐絶縁性に優れています。
左右兼用型

寸法H(mm)28 寸法L(mm)57 材質ABS樹脂 用途配分電盤・制御盤 付属品大ナット(グレー色)・ビスセット 質量(g)20 標準色アイボリー 最大適合板厚(mm)1.5 タキゲンコード00129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする