TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
A-34用ゴムキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61093183
品番
A-34-RC-1
販売価格(税込)
¥138
販売価格(税別)
¥
125
バスケットに入れる
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
シャッター付き錠前を使用
A-33-1と取付け寸法に互換性があります。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本、大ナット、ビスセット
最大適合板厚(mm)
1.6
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
200
タキゲンコード
04489