TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
ローレットつまみ(M6×L10)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61093217
品番
AP-38-1-Black
販売価格(税込)
¥334
販売価格(税別)
¥
304
バスケットに入れる
寸法M
M6
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品
S.W.・ナット
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
9
種類
丸形
寸法L1(mm)
19
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
11
寸法L2(mm)
11
寸法L3(mm)
9
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
10
タキゲンコード
1366
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3604BD)