ローレットつまみ(M5×L10)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61093226 品番AP-38-2-Black
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
寸法MM5 用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5 種類丸形 寸法L1(mm)15 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)9 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)5 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)10 タキゲンコード1367 材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする