TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
ローレットつまみ(M4×L10)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61093235
品番
AP-38-3-Black
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
寸法M
M4
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品
S.W.・ナット
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
3
種類
丸形
寸法L1(mm)
12
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
8
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
2
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
10
タキゲンコード
1368
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3604BD)