TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61093332
品番
AP-40-1-Black
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法M
M4
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
5
種類
丸形
寸法L1(mm)
20
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
9
寸法L2(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
標準色
ブラック
ねじの呼び
M4
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
20
タキゲンコード
1442
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)