TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
注文コード
61093402
品番
AP-40-11-Black
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M4
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
3
種類
丸形
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
11
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
6
取付部
めねじ
標準色
ブラック
ねじの呼び
M4
特性
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
6
タキゲンコード
1638
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)