TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
スリム取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61093463
品番
A-41-G-20
販売価格(税込)
¥1,621
販売価格(税別)
¥
1,474
バスケットに入れる
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00901
用途
各種ショーケース・通信機器
質量(g)
220
寸法L(mm)
220
材質(キャップ)
ABS樹脂
キャップ色
ブラック
寸法P1(mm)
170
寸法P2(mm)
200