TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
オーバル取手(P=200)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61093497
品番
A-41-L-20
販売価格(税込)
¥3,990
販売価格(税別)
¥
3,627
バスケットに入れる
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
質量(g)
250
寸法L(mm)
217
寸法P(mm)
200
標準色
ブラック
表面仕上げ
焼付塗装
タキゲンコード
01478