TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ライン取手(P=110)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61093542
品番
AP-41-H-5
販売価格(税込)
¥595
販売価格(税別)
¥
541
バスケットに入れる
シルバーラインが入ったニューデザイン取手
耐塩性を必要とする扉に最適
材質
ABS樹脂
用途
冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉
色
ブラック
質量(g)
28
寸法L1(mm)
126
寸法L2(mm)
15
寸法W(mm)
17
寸法P(mm)
110
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
11.5
タキゲンコード
01034