ライン取手(P=150)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61093567 品番AP-41-H-15
販売価格(税込) ¥644
販売価格(税別)
585

シルバーラインが入ったニューデザイン取手
耐塩性を必要とする扉に最適

材質ABS樹脂 用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉 ブラック 質量(g)35 寸法L1(mm)167 寸法L2(mm)16 寸法W(mm)18.5 寸法P(mm)150 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)12.5 タキゲンコード00968

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61093567
2018-09-13
用途:
食器棚の取手
その他業種

汚れてた古い取っ手を8こ交換しました。
なかなか、150cmがなくて、苦労しましたが、取り変えると、食器棚が新品みたいになり、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする