TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型取手(P=150)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61093594
品番
A-42-A-15
販売価格(税込)
¥1,422
販売価格(税別)
¥
1,293
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
220
寸法L1(mm)
162
寸法L2(mm)
10
寸法W(mm)
18
寸法P(mm)
150
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
12
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
490
寸法M
M8
タキゲンコード
00144