TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型取手(P=120)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61093603
品番
A-42-A-4
販売価格(税込)
¥998
販売価格(税別)
¥
907
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
145
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
8
寸法W(mm)
16
寸法P(mm)
120
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
10
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
392
寸法M
M6
タキゲンコード
00145