丸型取手(P=288)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61093646 品番 AP-42-C-1-Black
販売価格(税込) ¥1,808
販売価格(税別)
1,644

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適

材質ポリプロピレン(PP) 用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫 質量(g)198 寸法L(mm)312 寸法P(mm)288 標準色ブラック(光沢なし) タキゲンコード01457

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする